Startseite

FEMI-CZ SPA - FCZC2I37S1C600KH00J CURVA VERTIC. 1 ELEM. E GIUNTI 600X075 I - C2I37S1C600KH00J

KopierenKopieren
FEMI-CZ SPA - FCZC2I37S1C600KH00J CURVA VERTIC. 1 ELEM. E GIUNTI 600X075 I

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Kabelleiterbreite - 600 mm

  • Winkel - verstellbar

  • Geeignet für Kabelleiterhöhe - 75 mm

  • Richtungsänderung - steigend/fallend

  • Ausführung der Sprosse - Profil gelocht

Packung

  • 1 ST

EAN

8029210100142

Artikelnummer

FCZC2I37S1C600KH00J

Herstellernummer

C2I37S1C600KH00J

Hersteller

FCZ

Geeignet für Kabelleiterbreite:

600 mm

Winkel:

verstellbar

Geeignet für Kabelleiterhöhe:

75 mm

Richtungsänderung:

steigend/fallend

Ausführung der Sprosse:

Profil gelocht

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Ausführung des Seitenholms:

Profil (offen)

Seitenlochung:

ja

Scharnierend:

ja

Werkstoffgüte:

Edelstahl 304 (1.4301)

Ausführung:

ohne Verbinder

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Articolo della serie FEMI HP 2.22 costituito da elemento curva a snodo, in acciaio inox AISI 304, resistente alla corrosione. Si raccomanda per installazioni in ambiente industriale, industria chimica normale, industria alimentare (no alte temperature), tessile, farmaceutica, cartiere e negli allevamenti zootecnici.