FEMI-CZ SPA - FCZC2I37S1C150KH00J CURVA VERTIC. 1 ELEM. E GIUNTI 150X075 I - C2I37S1C150KH00J

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Kabelleiterbreite - 150 mm
Winkel - verstellbar
Geeignet für Kabelleiterhöhe - 75 mm
Richtungsänderung - steigend/fallend
Ausführung der Sprosse - Profil gelocht
Packung
1 ST
EAN
8029210100043
Artikelnummer
FCZC2I37S1C150KH00J
Herstellernummer
C2I37S1C150KH00J
Hersteller
FCZ
Geeignet für Kabelleiterbreite:
150 mm
Winkel:
verstellbar
Geeignet für Kabelleiterhöhe:
75 mm
Richtungsänderung:
steigend/fallend
Ausführung der Sprosse:
Profil gelocht
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Ausführung des Seitenholms:
Profil (offen)
Seitenlochung:
ja
Scharnierend:
ja
Werkstoffgüte:
Edelstahl 304 (1.4301)
Ausführung:
ohne Verbinder
Geeignet für Funktionserhalt:
nein


