FEMI-CZ SPA - FCZC2I17S6C400HH DERIV.SCAL. X PIANA 400X75-R600 I - C2I17S6C400HH

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Kabelleiterhöhe - 75 mm
Geeignet für Kabelleiterbreite - 400 mm
Innenradius - 600 mm
Ausführung des Seitenholms - Profil (offen)
Ausführung der Sprosse - Profil gelocht
Packung
1 ST
EAN
8029210134659
Artikelnummer
FCZC2I17S6C400HH
Herstellernummer
C2I17S6C400HH
Hersteller
FCZ
Geeignet für Kabelleiterhöhe:
75 mm
Geeignet für Kabelleiterbreite:
400 mm
Innenradius:
600 mm
Ausführung des Seitenholms:
Profil (offen)
Ausführung der Sprosse:
Profil gelocht
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Kabelleiter-Abgangsbreite:
400 mm
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoffgüte:
Edelstahl 304 (1.4301)
Einsatztemperatur:
-20...90 °C


