FEMI-CZ SPA - FCZC2I17S3C200HH DERIV.SCAL. X PIANA 200X75-R300 I - C2I17S3C200HH

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des Seitenholms - Profil (offen)
Ausführung der Sprosse - Profil gelocht
Geeignet für Kabelleiterhöhe - 75 mm
Geeignet für Kabelleiterbreite - 200 mm
Kabelleiter-Abgangsbreite - 200 mm
Packung
1 ST
EAN
8029210134512
Artikelnummer
FCZC2I17S3C200HH
Herstellernummer
C2I17S3C200HH
Hersteller
FCZ
Ausführung des Seitenholms:
Profil (offen)
Ausführung der Sprosse:
Profil gelocht
Geeignet für Kabelleiterhöhe:
75 mm
Geeignet für Kabelleiterbreite:
200 mm
Kabelleiter-Abgangsbreite:
200 mm
Innenradius:
300 mm
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Werkstoffgüte:
Edelstahl 304 (1.4301)
Einsatztemperatur:
-20...90 °C


