Startseite

FEMI-CZ SPA - FCZC2I16S6D400HH55 DERIV. T DISUG. 500-400-500X100-R600 I - C2I16S6D400HH55

KopierenKopieren
FEMI-CZ SPA - FCZC2I16S6D400HH55 DERIV. T DISUG. 500-400-500X100-R600 I

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des Seitenholms - Profil (offen)

  • Ausführung der Sprosse - Profil gelocht

  • Geeignet für Kabelleiterhöhe - 100 mm

  • Geeignet für Kabelleiterbreite - 400 mm

  • Kabelleiter-Abgangsbreite - 500 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8029210134482

Artikelnummer

FCZC2I16S6D400HH55

Herstellernummer

C2I16S6D400HH55

Hersteller

FCZ

Ausführung des Seitenholms:

Profil (offen)

Ausführung der Sprosse:

Profil gelocht

Geeignet für Kabelleiterhöhe:

100 mm

Geeignet für Kabelleiterbreite:

400 mm

Kabelleiter-Abgangsbreite:

500 mm

Ausführung symmetrisch:

nein

Innenradius:

600 mm

Ausführung:

ohne Verbinder

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Werkstoffgüte:

Edelstahl 304 (1.4301)

Einsatztemperatur:

-20...90 °C

Articolo della serie FEMI HP 2.22 costituito da derivazione piana T a vie disuguali, in acciaio inox AISI 304, resistente alla corrosione. Si raccomanda per installazioni in ambiente industriale, industria chimica normale, industria alimentare (no alte temperature), tessile, farmaceutica, cartiere e negli allevamenti zootecnici.