Startseite

FEMI-CZ SPA - FCZC2I16N6P400H55 COP. DER. T DISUG. 500-400-500X15-R600 I - C2I16N6P400H55

KopierenKopieren
FEMI-CZ SPA - FCZC2I16N6P400H55 COP. DER. T DISUG. 500-400-500X15-R600 I

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 400 mm

  • Geeignet für Kabelrinne - nein

  • Geeignet für Kabelleiter - ja

  • Befestigungsart - aufrastend

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

Packung

  • 1 ST

EAN

8029210098630

Artikelnummer

FCZC2I16N6P400H55

Herstellernummer

C2I16N6P400H55

Hersteller

FCZ

Breite:

400 mm

Geeignet für Kabelrinne:

nein

Geeignet für Kabelleiter:

ja

Befestigungsart:

aufrastend

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Werkstoffgüte:

rost- und säurebeständiger Stahl

Einsatztemperatur:

-20...90 °C

Articolo della serie FEMI HP 2.22 costituito da derivazione piana T a vie disuguali, in acciaio inox AISI 304, resistente alla corrosione. Si raccomanda per installazioni in ambiente industriale, industria chimica normale, industria alimentare (no alte temperature), tessile, farmaceutica, cartiere e negli allevamenti zootecnici.