Startseite

FEMI-CZ SPA - FCZC2I10N3P150F COPERCHIO CURVA 90 PIANA 150X15-R300 I - C2I10N3P150F

KopierenKopieren
FEMI-CZ SPA - FCZC2I10N3P150F COPERCHIO CURVA 90 PIANA 150X15-R300 I

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Winkel - 90°

  • Richtungsänderung - horizontal

  • Breite - 150 mm

  • Länge - 610 mm

  • Geeignet für Kabelrinne - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8029210097114

Artikelnummer

FCZC2I10N3P150F

Herstellernummer

C2I10N3P150F

Hersteller

FCZ

Winkel:

90°

Richtungsänderung:

horizontal

Breite:

150 mm

Länge:

610 mm

Geeignet für Kabelrinne:

nein

Geeignet für Gitterrinne:

nein

Geeignet für Kabelleiter:

ja

Befestigungsart:

aufrastend

Scharnierend:

nein

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Werkstoffgüte:

Edelstahl 304 (1.4301)

Einsatztemperatur:

-20...90 °C

Articolo della serie FEMI HP 2.22 costituito da elemento piano 90° base/coperchio, in acciaio inox AISI 304, resistente alla corrosione. Si raccomanda per installazioni in ambiente industriale, industria chimica normale, industria alimentare (no alte temperature), tessile, farmaceutica, cartiere e negli allevamenti zootecnici.