Startseite

FEMI-CZ SPA - FCZC2I05G3P400B COP. AUTOBLOCCANTE HP2 400X15-0,6-3M I - C2I05G3P400B

KopierenKopieren
FEMI-CZ SPA - FCZC2I05G3P400B COP. AUTOBLOCCANTE HP2   400X15-0,6-3M I

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Oberteilbreite - 400 mm

  • Materialstärke - 0.6 mm

  • Geeignet für Kabelrinne - nein

  • Geeignet für Gitterrinne - nein

  • Geeignet für Kabelleiter - ja

Packung

  • 3 M

EAN

8029210097053

Artikelnummer

FCZC2I05G3P400B

Herstellernummer

C2I05G3P400B

Hersteller

FCZ

Oberteilbreite:

400 mm

Materialstärke:

0.6 mm

Geeignet für Kabelrinne:

nein

Geeignet für Gitterrinne:

nein

Geeignet für Kabelleiter:

ja

Länge:

3000 mm

Befestigungsart:

aufrastend

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Werkstoffgüte:

rost- und säurebeständiger Stahl

Articolo della serie FEMI HP 2.22 costituito da coperchio chiuso, in acciaio inox AISI 304, resistente alla corrosione. Si raccomanda per installazioni in ambiente industriale, industria chimica normale, industria alimentare (no alte temperature), tessile, farmaceutica, cartiere e negli allevamenti zootecnici.