Startseite

FEMI-CZ SPA - FCZC2I02S3D200HH10 SCALETTA HP2 200X100-1,2/1,2-3M I - C2I02S3D200HH10

KopierenKopieren
FEMI-CZ SPA - FCZC2I02S3D200HH10 SCALETTA HP2        200X100-1,2/1,2-3M I

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des Seitenholms - Profil (offen)

  • Seitenlochung - ja

  • Ausführung der Sprosse - Profil gelocht

  • Befestigung der Sprosse - sonstige

  • Höhe - 100 mm

Packung

  • 3 M

EAN

8029210096889

Artikelnummer

FCZC2I02S3D200HH10

Herstellernummer

C2I02S3D200HH10

Hersteller

FCZ

Ausführung des Seitenholms:

Profil (offen)

Seitenlochung:

ja

Ausführung der Sprosse:

Profil gelocht

Befestigung der Sprosse:

sonstige

Höhe:

100 mm

Breite:

200 mm

Länge:

3000 mm

Nutzbarer Querschnitt:

160 mm²

Sprossenmittenabstand:

300 mm

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Werkstoffgüte:

Edelstahl 304 (1.4301)

Gewicht:

3.45 kg/m

Belastungstesttyp nach IEC 61537:

Typ I

Passerella a traversini, marca FEMI-CZ S.p.A., modello FCZC2I02S3D200HH10 - SCALETTA HP2 200X100-1 2-1 2-3M I