FEMI-CZ SPA - FCZC2I02S3C600HH10 SCALETTA HP2 600X75-1,2/1,2-3M I - C2I02S3C600HH10

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 600 mm
Höhe - 75 mm
Ausführung der Sprosse - Profil gelocht
Länge - 3000 mm
Ausführung des Seitenholms - Profil (offen)
Packung
3 M
EAN
8029210132266
Artikelnummer
FCZC2I02S3C600HH10
Herstellernummer
C2I02S3C600HH10
Hersteller
FCZ
Breite:
600 mm
Höhe:
75 mm
Ausführung der Sprosse:
Profil gelocht
Länge:
3000 mm
Ausführung des Seitenholms:
Profil (offen)
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Befestigung der Sprosse:
sonstige
Seitenlochung:
ja
Sprossenmittenabstand:
300 mm
Werkstoffgüte:
Edelstahl 304 (1.4301)
Nutzbarer Querschnitt:
330 mm²
Gewicht:
4.17 kg/m
Arbeitslänge:
3000 mm
Belastungstesttyp nach IEC 61537:
Typ I
Steigetrasse:
ja
Einsatztemperatur:
-20...90 °C
Mögliche Stützabstände:
0...3000 m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 1,5 m:
2400 N/m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 2,0 m:
1750 N/m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 2,5 m:
1110 N/m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 3,0 m:
770 N/m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 4,0 m:
0 N/m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 5,0 m:
0 N/m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 6,0 m:
0 N/m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 7,0 m:
0 N/m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 8,0 m:
0 N/m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 9,0 m:
0 N/m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 10,0 m:
0 N/m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 11,0 m:
0 N/m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 12,0 m:
0 N/m


