Startseite

FEMI-CZ SPA - FCZC2I02S3C400HH10 SCALETTA HP2 400X75-1,2/1,2-3M I - C2I02S3C400HH10

KopierenKopieren
FEMI-CZ SPA - FCZC2I02S3C400HH10 SCALETTA HP2         400X75-1,2/1,2-3M I

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des Seitenholms - Profil (offen)

  • Seitenlochung - ja

  • Ausführung der Sprosse - Profil gelocht

  • Befestigung der Sprosse - sonstige

  • Höhe - 75 mm

Packung

  • 3 M

EAN

8029210096841

Artikelnummer

FCZC2I02S3C400HH10

Herstellernummer

C2I02S3C400HH10

Hersteller

FCZ

Ausführung des Seitenholms:

Profil (offen)

Seitenlochung:

ja

Ausführung der Sprosse:

Profil gelocht

Befestigung der Sprosse:

sonstige

Höhe:

75 mm

Breite:

400 mm

Länge:

3000 mm

Nutzbarer Querschnitt:

220 mm²

Sprossenmittenabstand:

300 mm

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Werkstoffgüte:

Edelstahl 304 (1.4301)

Gewicht:

3.6 kg/m

Belastungstesttyp nach IEC 61537:

Typ I

Articolo della serie FEMI HP 2.22 costituito da scala/passerella a traversini aggraffati, in acciaio inox AISI 304, resistente alla corrosione. Si raccomanda per installazioni in ambiente industriale, industria chimica normale, industria alimentare (no alte temperature), tessile, farmaceutica, cartiere e negli allevamenti zootecnici.