Startseite

FEMI-CZ SPA - FCZB4Z70U600 MENSOLA OMEGA PRA L=600(+70) Z - B4Z70U600

KopierenKopieren
FEMI-CZ SPA - FCZB4Z70U600 MENSOLA OMEGA PRA L=600(+70)           Z

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 600 mm

  • Breite - 47 mm

  • Höhe - 170 mm

  • Geeignet für Kabeltragsystembreite - 600...600 mm

  • Ausführung - Wand- und Stielausleger

Packung

  • 4 ST

EAN

8029210138169

Artikelnummer

FCZB4Z70U600

Herstellernummer

B4Z70U600

Hersteller

FCZ

Länge:

600 mm

Breite:

47 mm

Höhe:

170 mm

Geeignet für Kabeltragsystembreite:

600...600 mm

Ausführung:

Wand- und Stielausleger

Winkel:

90...90 °

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

FEMI-CZ SPA offre una vasta gamma di prodotti e soluzioni tipo MENSOLA OMEGA PRA L 600( 70) Z… Mensola per sistema portacavi