Startseite

FEMI-CZ SPA - FCZB4Z70U500 MENSOLA OMEGA PRA L=500(+70) Z

KopierenKopieren
FEMI-CZ SPA - FCZB4Z70U500 MENSOLA OMEGA PRA L=500(+70)           Z

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 170 mm

  • Länge - 500 mm

  • Ausführung - Wand- und Stielausleger

  • Werkstoff - Stahl

  • Geeignet für Kabeltragsystembreite - 500...500 mm

Packung

  • 4 ST

EAN

8029210132082

Artikelnummer

FCZB4Z70U500

Herstellernummer

B4Z70U500

Hersteller

FCZ

Höhe:

170 mm

Länge:

500 mm

Ausführung:

Wand- und Stielausleger

Werkstoff:

Stahl

Geeignet für Kabeltragsystembreite:

500...500 mm

Breite:

47 mm

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Winkel:

90...90 °

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Articolo della serie FEMI-CZ4 costituito da mensola/supporto, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo di zincatura a caldo, applicato per immersione dopo lavorazione in bagno di zinco fuso a circa 450°C, raffreddato in aria o in acqua. Si raccomanda per installazioni esterne, rurali, industriali o interne con ambiente aggressivo.