FEMI-CZ SPA - FCZB4Z70U400 MENSOLA OMEGA PRA L=400(+70) Z - B4Z70U400

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 400 mm
Höhe - 170 mm
Ausführung - Wand- und Stielausleger
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - feuerverzinkt
Packung
4 ST
EAN
8029210132075
Artikelnummer
FCZB4Z70U400
Herstellernummer
B4Z70U400
Hersteller
FCZ
Länge:
400 mm
Höhe:
170 mm
Ausführung:
Wand- und Stielausleger
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Geeignet für Kabeltragsystembreite:
400...400 mm
Breite:
47 mm
Winkel:
90...90 °
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537:
340 N
Einsatztemperatur:
-20...90 °C


