Startseite

FEMI-CZ SPA - FCZB4Z60H0400 PROFILO OMEGA PRA L=460 Z - B4Z60H0400

KopierenKopieren
FEMI-CZ SPA - FCZB4Z60H0400 PROFILO OMEGA PRA L=460 Z

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Plattenbreite - 460 mm

  • Plattenhöhe - 47 mm

  • Befestigungsart - Schraubbefestigung

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - feuerverzinkt

Packung

  • 1 ST

EAN

8029210132020

Artikelnummer

FCZB4Z60H0400

Herstellernummer

B4Z60H0400

Hersteller

FCZ

Plattenbreite:

460 mm

Plattenhöhe:

47 mm

Befestigungsart:

Schraubbefestigung

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Einsatztemperatur:

-20...90 °C

Articolo della serie FEMI-CZ4 costituito da elemento di sospensione/giunzione, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo di zincatura a caldo, applicato per immersione dopo lavorazione in bagno di zinco fuso a circa 450°C, raffreddato in ariao in acqua. Si raccomanda per installazioni esterne, rurali, industriali o interne con ambiente aggressivo.