Startseite

FEMI-CZ SPA - FCZB4Z22A GIUNTO A INNESTO 280X20-1.5 Z - B4Z22A

KopierenKopieren
FEMI-CZ SPA - FCZB4Z22A GIUNTO A INNESTO        280X20-1.5     Z

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Längsverbinder

  • Art der Verbindung - Schraubverbinder

  • Geeignet für Gitterrinne - ja

  • Geeignet für Kabelleiter - nein

  • Geeignet für Kabelrinne - nein

Packung

  • 25 ST

EAN

8029210088648

Artikelnummer

FCZB4Z22A

Herstellernummer

B4Z22A

Hersteller

FCZ

Ausführung:

Längsverbinder

Art der Verbindung:

Schraubverbinder

Geeignet für Gitterrinne:

ja

Geeignet für Kabelleiter:

nein

Geeignet für Kabelrinne:

nein

Länge:

280 mm

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Werkstoff:

Stahl

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Articolo della serie FEMI-CZ4 costituito da giunto click, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo di zincatura a caldo, applicato per immersione dopo lavorazione in bagno di zinco fuso a circa 450°C, raffreddato in aria o in acqua. Si raccomanda per installazioni esterne, rurali, industriali o interne con ambiente aggressivo.