Startseite

FEMI-CZ SPA - FCZB4Z01A3J300Q PASS. A RETE-NQ 300X110-44 Z - B4Z01A3J300Q

KopierenKopieren
FEMI-CZ SPA - FCZB4Z01A3J300Q PASS. A RETE-NQ 300X110-44 Z

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 300 mm

  • Höhe - 110 mm

  • Profilform - U-Form

  • Werkstoff - Stahl

  • Ausführung - ohne Verbinder

Packung

  • 6 M

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

15.767 km CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8015269043660

Artikelnummer

FCZB4Z01A3J300Q

Herstellernummer

B4Z01A3J300Q

Hersteller

FCZ

Breite:

300 mm

Höhe:

110 mm

Profilform:

U-Form

Werkstoff:

Stahl

Ausführung:

ohne Verbinder

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Länge:

3000 mm

Integrierte Trennwand:

ohne

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Nutzbarer Querschnitt:

28580 mm²

Belastungstesttyp nach IEC 61537:

Typ I

Gewicht:

2.1 kg/m

Articolo della serie FEMI-CZ4 costituito da passerella a rete, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo di zincatura a caldo, applicato per immersione dopo lavorazione in bagno di zinco fuso a circa 450°C, raffreddato in aria o in acqua. Si raccomanda per installazioni esterne, rurali, industriali o interne con ambiente aggressivo.