Startseite

FEMI-CZ SPA - FCZB4Z01A3H600Q PASS. A RETE-NQ 600X060-44 Z - B4Z01A3H600Q

KopierenKopieren
FEMI-CZ SPA - FCZB4Z01A3H600Q PASS. A RETE-NQ            600X060-44  Z

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Profilform - U-Form

  • Breite - 600 mm

  • Höhe - 60 mm

  • Länge - 3000 mm

  • Nutzbarer Querschnitt - 29820 mm²

Packung

  • 6 M

EAN

8029210088402

Artikelnummer

FCZB4Z01A3H600Q

Herstellernummer

B4Z01A3H600Q

Hersteller

FCZ

Profilform:

U-Form

Breite:

600 mm

Höhe:

60 mm

Länge:

3000 mm

Nutzbarer Querschnitt:

29820 mm²

Integrierte Trennwand:

ohne

Ausführung:

ohne Verbinder

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Gewicht:

2.83 kg/m

Belastungstesttyp nach IEC 61537:

Typ I

Articolo della serie FEMI-CZ4 costituito da passerella a rete, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo di zincatura a caldo, applicato per immersione dopo lavorazione in bagno di zinco fuso a circa 450°C, raffreddato in aria o in acqua. Si raccomanda per installazioni esterne, rurali, industriali o interne con ambiente aggressivo.