FEMI-CZ SPA - FCZB4Z01A3C600Q PASS. A RETE-75 600X075-44 Z - B4Z01A3C600Q

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Profilform - U-Form
Breite - 600 mm
Höhe - 75 mm
Länge - 3000 mm
Nutzbarer Querschnitt - 38555 mm²
Packung
6 M
EAN
8029210088204
Artikelnummer
FCZB4Z01A3C600Q
Herstellernummer
B4Z01A3C600Q
Hersteller
FCZ
Profilform:
U-Form
Breite:
600 mm
Höhe:
75 mm
Länge:
3000 mm
Nutzbarer Querschnitt:
38555 mm²
Integrierte Trennwand:
ohne
Ausführung:
ohne Verbinder
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Gewicht:
2.86 kg/m
Belastungstesttyp nach IEC 61537:
Typ I


