FEMI-CZ SPA - FCZB4S70V200 MENSOLA OMEGA A SOFFITTO L=200(+70) S - B4S70V200

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Kabeltragsystembreite - 200...200 mm
Ausführung - Abhängebügel (C-Bügel)
Geeignet für Gitterrinne - ja
Geeignet für Kabelleiter - ja
Geeignet für Kabelrinne - ja
Packung
1 ST
EAN
8029210131887
Artikelnummer
FCZB4S70V200
Herstellernummer
B4S70V200
Hersteller
FCZ
Geeignet für Kabeltragsystembreite:
200...200 mm
Ausführung:
Abhängebügel (C-Bügel)
Geeignet für Gitterrinne:
ja
Geeignet für Kabelleiter:
ja
Geeignet für Kabelrinne:
ja
Rinnenbefestigung:
schraubbar
Tragfähigkeit:
860 N
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt


