Startseite

FEMI-CZ SPA - FCZB4S60H0400 PROFILO OMEGA PRA L=460 S - B4S60H0400

KopierenKopieren
FEMI-CZ SPA - FCZB4S60H0400 PROFILO OMEGA PRA L=460                S

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 385 mm

  • Breite - 47 mm

  • Höhe - 21 mm

  • Materialstärke - 1.5 mm

  • Profilform - U-Profil

Packung

  • 1 ST

EAN

8029210131795

Artikelnummer

FCZB4S60H0400

Herstellernummer

B4S60H0400

Hersteller

FCZ

Länge:

385 mm

Breite:

47 mm

Höhe:

21 mm

Materialstärke:

1.5 mm

Profilform:

U-Profil

Ausführung:

Einfachprofil

Art der Lochung:

Steg gelocht

Mit Zahnung:

ja

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Articolo della serie FEMI-CZ4 costituito da elemento di sospensione/giunzione, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo ottenuto tramite la zincatura Sendzimir, per immersione dopo laminazione. Si raccomanda per installazioni interne in ambiente secco con bassa presenza di contaminanti aggressivi.