Startseite

FEMI-CZ SPA - FCZB4S40S SUPPORTO A SOFFITTO PER RETE S - B4S40S

KopierenKopieren
FEMI-CZ SPA - FCZB4S40S SUPPORTO A SOFFITTO PER RETE S

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - bandverzinkt

  • Rostfreier Stahl, gebeizt - nein

  • Einsatztemperatur - -20...90 °C

Packung

  • 20 ST

EAN

8029210131740

Artikelnummer

FCZB4S40S

Herstellernummer

B4S40S

Hersteller

FCZ

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Einsatztemperatur:

-20...90 °C

Articolo della serie FEMI-CZ4 costituito da elemento di fissaggio/chiusura, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo ottenuto tramite la zincatura Sendzimir, per immersione dopo laminazione. Si raccomanda per installazioni interne in ambiente secco con bassa presenza di contaminanti aggressivi.