FEMI-CZ SPA - FCZB4S40G USCITA PER CAVI S - B4S40G

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Kabelleiterbreite - 75 mm
Geeignet für Funktionserhalt - nein
Werkstoff - Stahl
Rostfreier Stahl, gebeizt - nein
Oberflächenschutz - bandverzinkt
Packung
10 ST
EAN
8029210131733
Artikelnummer
FCZB4S40G
Herstellernummer
B4S40G
Hersteller
FCZ
Geeignet für Kabelleiterbreite:
75 mm
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoff:
Stahl
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Articolo della serie FEMI-CZ4 costituito da elemento di fissaggio/chiusura, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo ottenuto tramite la zincatura Sendzimir, per immersione dopo laminazione. Si raccomanda per installazioni interne in ambiente secco con bassa presenza di contaminanti aggressivi.


