FEMI-CZ SPA - FCZB4S22A GIUNTO A INNESTO (CZ4) 280X20-1.5 S - B4S22A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Längsverbinder
Oberflächenschutz - bandverzinkt
Werkstoff - Stahl
Art der Verbindung - Schraubverbinder
Geeignet für Kabelleiter - nein
Packung
1 ST
EAN
8029210088037
Artikelnummer
FCZB4S22A
Herstellernummer
B4S22A
Hersteller
FCZ
Ausführung:
Längsverbinder
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Werkstoff:
Stahl
Art der Verbindung:
Schraubverbinder
Geeignet für Kabelleiter:
nein
Geeignet für Kabelrinne:
nein
Geeignet für Gitterrinne:
ja
Länge:
280 mm
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Einsatztemperatur:
-20...90 °C


