FEMI-CZ SPA - FCZB4J01A3H150L PASS. A RETE-NL DEC. 150X060-39 J - B4J01A3H150L

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 150 mm
Höhe - 60 mm
Profilform - U-Form
Werkstoff - rostfreier Stahl
Ausführung - ohne Verbinder
Packung
3 M
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
4.799 km CO₂-Äquivalent
EAN
8029210087702
Artikelnummer
FCZB4J01A3H150L
Herstellernummer
B4J01A3H150L
Hersteller
FCZ
Breite:
150 mm
Höhe:
60 mm
Profilform:
U-Form
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Ausführung:
ohne Verbinder
Oberflächenschutz:
gebeizt und passiviert
Länge:
3000 mm
Werkstoffgüte:
Edelstahl 304 (1.4301)
Integrierte Trennwand:
ohne
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Nutzbarer Querschnitt:
6970 mm²
Art der Verbindung:
geschraubt
Belastungstesttyp nach IEC 61537:
Typ I
Gewicht:
0.85 kg/m
Arbeitslänge:
3000 mm
Drahtdurchmesser Längsseite:
3.9 mm
Drahtdurchmesser Querseite:
3.9 mm
Einsatztemperatur:
-20...90 °C
Mögliche Stützabstände:
0...3000 m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 1,0 m:
400 N/m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 1,5 m:
260 N/m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 2,0 m:
170 N/m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 2,5 m:
80 N/m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 3,0 m:
0 N/m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 4,0 m:
0 N/m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 5,0 m:
0 N/m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 6,0 m:
0 N/m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 7,0 m:
0 N/m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 8,0 m:
0 N/m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 9,0 m:
0 N/m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 10,0 m:
0 N/m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 11,0 m:
0 N/m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 12,0 m:
0 N/m


