FEMI-CZ SPA - FCZB4I70V500 MENSOLA OMEGA A SOFFITTO L=500(+70) I

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Kabeltragsystembreite - 500...500 mm
Werkstoff - rostfreier Stahl
Rinnenbefestigung - schraubbar
Geeignet für Gitterrinne - ja
Geeignet für Kabelleiter - ja
Packung
4 ST
EAN
8029210131696
Artikelnummer
FCZB4I70V500
Herstellernummer
B4I70V500
Hersteller
FCZ
Geeignet für Kabeltragsystembreite:
500...500 mm
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Rinnenbefestigung:
schraubbar
Geeignet für Gitterrinne:
ja
Geeignet für Kabelleiter:
ja
Geeignet für Kabelrinne:
ja
Tragfähigkeit:
260 N
Werkstoffgüte:
rost- und säurebeständiger Stahl
Geeignet für Funktionserhalt:
nein


