Startseite

FEMI-CZ SPA - FCZB4I70V400 MENSOLA OMEGA A SOFFITTO L=400(+70) I - B4I70V400

KopierenKopieren
FEMI-CZ SPA - FCZB4I70V400 MENSOLA OMEGA A SOFFITTO L=400(+70)    I

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Kabeltragsystembreite - 400...400 mm

  • Geeignet für Gitterrinne - ja

  • Geeignet für Kabelleiter - ja

  • Geeignet für Kabelrinne - ja

  • Rinnenbefestigung - schraubbar

Packung

  • 4 ST

EAN

8029210131689

Artikelnummer

FCZB4I70V400

Herstellernummer

B4I70V400

Hersteller

FCZ

Geeignet für Kabeltragsystembreite:

400...400 mm

Geeignet für Gitterrinne:

ja

Geeignet für Kabelleiter:

ja

Geeignet für Kabelrinne:

ja

Rinnenbefestigung:

schraubbar

Tragfähigkeit:

340 N

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Werkstoffgüte:

rost- und säurebeständiger Stahl

Articolo della serie FEMI-CZ4 costituito da mensola/supporto, in acciaio inox AISI 304, resistente alla corrosione. Si raccomanda per installazioni in ambiente industriale, industria chimica normale, industria alimentare (no alte temperature), tessile, farmaceutica, cartiere e negli allevamenti zootecnici.