FEMI-CZ SPA - FCZB4I70U600 MENSOLA OMEGA PRA L=600(+70) I - B4I70U600

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 600 mm
Breite - 47 mm
Höhe - 170 mm
Geeignet für Kabeltragsystembreite - 600...600 mm
Ausführung - Wand- und Stielausleger
Packung
4 ST
EAN
8029210138053
Artikelnummer
FCZB4I70U600
Herstellernummer
B4I70U600
Hersteller
FCZ
Länge:
600 mm
Breite:
47 mm
Höhe:
170 mm
Geeignet für Kabeltragsystembreite:
600...600 mm
Ausführung:
Wand- und Stielausleger
Winkel:
90...90 °
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Werkstoffgüte:
Edelstahl 304 (1.4301)


