FEMI-CZ SPA - FCZB4I70U500 MENSOLA OMEGA PRA L=500(+70) I - B4I70U500

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 500 mm
Breite - 47 mm
Höhe - 170 mm
Geeignet für Kabeltragsystembreite - 500...500 mm
Ausführung - Wand- und Stielausleger
Packung
4 ST
EAN
8029210131641
Artikelnummer
FCZB4I70U500
Herstellernummer
B4I70U500
Hersteller
FCZ
Länge:
500 mm
Breite:
47 mm
Höhe:
170 mm
Geeignet für Kabeltragsystembreite:
500...500 mm
Ausführung:
Wand- und Stielausleger
Winkel:
90...90 °
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Werkstoffgüte:
Edelstahl 304 (1.4301)


