FEMI-CZ SPA - FCZB4I70U300 MENSOLA OMEGA PRA L=300(+70) I - B4I70U300

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 300 mm
Höhe - 170 mm
Ausführung - Wand- und Stielausleger
Werkstoff - rostfreier Stahl
Geeignet für Kabeltragsystembreite - 300...300 mm
Packung
4 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
6 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8029210131627
Artikelnummer
FCZB4I70U300
Herstellernummer
B4I70U300
Hersteller
FCZ
Länge:
300 mm
Höhe:
170 mm
Ausführung:
Wand- und Stielausleger
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Geeignet für Kabeltragsystembreite:
300...300 mm
Breite:
47 mm
Winkel:
90...90 °
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoffgüte:
Edelstahl 304 (1.4301)
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537:
382 N
Einsatztemperatur:
-20...90 °C