FEMI-CZ SPA - FCZB4I70U200 MENSOLA OMEGA PRA L=200(+70) I - B4I70U200

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 200 mm
Höhe - 170 mm
Ausführung - Wand- und Stielausleger
Werkstoff - rostfreier Stahl
Geeignet für Kabeltragsystembreite - 200...200 mm
Packung
8 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
3 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8029210131610
Artikelnummer
FCZB4I70U200
Herstellernummer
B4I70U200
Hersteller
FCZ
Länge:
200 mm
Höhe:
170 mm
Ausführung:
Wand- und Stielausleger
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Geeignet für Kabeltragsystembreite:
200...200 mm
Breite:
47 mm
Winkel:
90...90 °
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoffgüte:
Edelstahl 304 (1.4301)
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537:
645 N
Einsatztemperatur:
-20...90 °C