FEMI-CZ SPA - FCZB4I70U150 MENSOLA OMEGA PRA L=150(+40) I - B4I70U150

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 150 mm
Breite - 47 mm
Höhe - 170 mm
Geeignet für Kabeltragsystembreite - 100...150 mm
Ausführung - Wand- und Stielausleger
Packung
8 ST
Grüne Produktbewertung
EAN
8029210131603
Artikelnummer
FCZB4I70U150
Herstellernummer
B4I70U150
Hersteller
FCZ
Länge:
150 mm
Breite:
47 mm
Höhe:
170 mm
Geeignet für Kabeltragsystembreite:
100...150 mm
Ausführung:
Wand- und Stielausleger
Winkel:
90...90 °
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Werkstoffgüte:
Edelstahl 304 (1.4301)


