FEMI-CZ SPA - FCZB4I60H0300 PROFILO OMEGA PRA L=360 I - B4I60H0300

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Plattenhöhe - 47 mm
Plattenbreite - 360 mm
Befestigungsart - Schraubbefestigung
Werkstoff - rostfreier Stahl
Rostfreier Stahl, gebeizt - nein
Packung
20 ST
EAN
8029210131566
Artikelnummer
FCZB4I60H0300
Herstellernummer
B4I60H0300
Hersteller
FCZ
Plattenhöhe:
47 mm
Plattenbreite:
360 mm
Befestigungsart:
Schraubbefestigung
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Werkstoffgüte:
rost- und säurebeständiger Stahl
Einsatztemperatur:
-20...90 °C


