FEMI-CZ SPA - FCZB4I50D3A025D SEPARATORE 025-0,8-3M I - B4I50D3A025D

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Trennwandhöhe - 21 mm
Befestigungsart - schraubbar
Ausführung - sonstige
Länge - 3000 mm
Befestigungslochung - ja
Packung
24 M
EAN
8029210125992
Artikelnummer
FCZB4I50D3A025D
Herstellernummer
B4I50D3A025D
Hersteller
FCZ
Trennwandhöhe:
21 mm
Befestigungsart:
schraubbar
Ausführung:
sonstige
Länge:
3000 mm
Befestigungslochung:
ja
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Geeignet für Kabelrinne:
ja
Geeignet für Kabelleiter:
ja
Geeignet für Gitterrinne:
ja
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Werkstoffgüte:
rost- und säurebeständiger Stahl


