FEMI-CZ SPA - FCZB4E01A3K200Q PASS. A RETE-NQ 4F 200X160-44 E - B4E01A3K200Q

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Profilform - U-Form
Breite - 200 mm
Höhe - 160 mm
Länge - 3000 mm
Nutzbarer Querschnitt - 27580 mm²
Packung
6 M
EAN
8029210087160
Artikelnummer
FCZB4E01A3K200Q
Herstellernummer
B4E01A3K200Q
Hersteller
FCZ
Profilform:
U-Form
Breite:
200 mm
Höhe:
160 mm
Länge:
3000 mm
Nutzbarer Querschnitt:
27580 mm²
Integrierte Trennwand:
ohne
Ausführung:
ohne Verbinder
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Gewicht:
2.05 kg/m
Belastungstesttyp nach IEC 61537:
Typ I


