Startseite

FEMI-CZ SPA - FCZB4E01A3H600Q PASS. A RETE-NQ 600X060-44 E - B4E01A3H600Q

KopierenKopieren
FEMI-CZ SPA - FCZB4E01A3H600Q PASS. A RETE-NQ 600X060-44 E

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 600 mm

  • Höhe - 60 mm

  • Profilform - U-Form

  • Werkstoff - Stahl

  • Ausführung - ohne Verbinder

Packung

  • 6 M

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

20.919 km CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8029210087061

Artikelnummer

FCZB4E01A3H600Q

Herstellernummer

B4E01A3H600Q

Hersteller

FCZ

Breite:

600 mm

Höhe:

60 mm

Profilform:

U-Form

Werkstoff:

Stahl

Ausführung:

ohne Verbinder

Oberflächenschutz:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Länge:

3000 mm

Integrierte Trennwand:

ohne

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Nutzbarer Querschnitt:

29820 mm²

Art der Verbindung:

geschraubt

Belastungstesttyp nach IEC 61537:

Typ I

Gewicht:

2.77 kg/m

Arbeitslänge:

3000 mm

Drahtdurchmesser Längsseite:

4.4 mm

Drahtdurchmesser Querseite:

4.4 mm

Einsatztemperatur:

-20...90 °C

Mögliche Stützabstände:

0...3000 m

Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 1,0 m:

800 N/m

Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 1,5 m:

440 N/m

Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 2,0 m:

290 N/m

Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 2,5 m:

180 N/m

Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 3,0 m:

0 N/m

Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 4,0 m:

0 N/m

Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 5,0 m:

0 N/m

Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 6,0 m:

0 N/m

Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 7,0 m:

0 N/m

Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 8,0 m:

0 N/m

Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 9,0 m:

0 N/m

Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 10,0 m:

0 N/m

Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 11,0 m:

0 N/m

Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 12,0 m:

0 N/m

Articolo della serie FEMI-CZ4 costituito da passerella a rete, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo applicato tramite un processo elettrolitico. Trattamento utilizzato prevalentemente per prodotti saldati e sulla minuteria. Si raccomandal'impiego nel settore dell'impiantistica elettrica in ambienti interni e secchi, senza la presenza di agenti contaminanti.