Startseite

FEMI-CZ SPA - FCZB4E01A3H060L1 PASS. A RETE-NL 060X055-39 E - B4E01A3H060L1

KopierenKopieren
FEMI-CZ SPA - FCZB4E01A3H060L1 PASS. A RETE-NL 060X055-39 E

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 60 mm

  • Höhe - 55 mm

  • Profilform - U-Form

  • Werkstoff - Stahl

  • Ausführung - ohne Verbinder

Packung

  • 24 M

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

4.799 km CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8029210086941

Artikelnummer

FCZB4E01A3H060L1

Herstellernummer

B4E01A3H060L1

Hersteller

FCZ

Breite:

60 mm

Höhe:

55 mm

Profilform:

U-Form

Werkstoff:

Stahl

Ausführung:

ohne Verbinder

Oberflächenschutz:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Länge:

3000 mm

Integrierte Trennwand:

ohne

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Nutzbarer Querschnitt:

2465 mm²

Art der Verbindung:

geschraubt

Belastungstesttyp nach IEC 61537:

Typ I

Gewicht:

0.56 kg/m

Arbeitslänge:

3000 mm

Drahtdurchmesser Längsseite:

3.9 mm

Drahtdurchmesser Querseite:

3.9 mm

Einsatztemperatur:

-20...90 °C

Mögliche Stützabstände:

0...3000 m

Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 1,0 m:

240 N/m

Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 1,5 m:

150 N/m

Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 2,0 m:

100 N/m

Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 2,5 m:

60 N/m

Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 3,0 m:

0 N/m

Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 4,0 m:

0 N/m

Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 5,0 m:

0 N/m

Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 6,0 m:

0 N/m

Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 7,0 m:

0 N/m

Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 8,0 m:

0 N/m

Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 9,0 m:

0 N/m

Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 10,0 m:

0 N/m

Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 11,0 m:

0 N/m

Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 12,0 m:

0 N/m

Articolo della serie FEMI-CZ4 costituito da passerella a rete, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo applicato tramite un processo elettrolitico. Trattamento utilizzato prevalentemente per prodotti saldati e sulla minuteria. Si raccomandal'impiego nel settore dell'impiantistica elettrica in ambienti interni e secchi, senza la presenza di agenti contaminanti.