FEMI-CZ SPA - FCZB4E01A3G400Q PASS. A RETE-NQ 400X035-44 E - B4E01A3G400Q

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Profilform - U-Form
Breite - 400 mm
Höhe - 35 mm
Länge - 3000 mm
Nutzbarer Querschnitt - 10020 mm²
Packung
12 M
EAN
8029210086927
Artikelnummer
FCZB4E01A3G400Q
Herstellernummer
B4E01A3G400Q
Hersteller
FCZ
Profilform:
U-Form
Breite:
400 mm
Höhe:
35 mm
Länge:
3000 mm
Nutzbarer Querschnitt:
10020 mm²
Integrierte Trennwand:
ohne
Ausführung:
ohne Verbinder
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Gewicht:
1.74 kg/m
Belastungstesttyp nach IEC 61537:
Typ I


