FEMI-CZ SPA - FCZB4E01A3C500Q PASS. A RETE-75 500X075-44 E - B4E01A3C500Q

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Profilform - U-Form
Breite - 500 mm
Höhe - 75 mm
Länge - 3000 mm
Nutzbarer Querschnitt - 37935 mm²
Packung
6 M
EAN
8029210086859
Artikelnummer
FCZB4E01A3C500Q
Herstellernummer
B4E01A3C500Q
Hersteller
FCZ
Profilform:
U-Form
Breite:
500 mm
Höhe:
75 mm
Länge:
3000 mm
Nutzbarer Querschnitt:
37935 mm²
Integrierte Trennwand:
ohne
Ausführung:
ohne Verbinder
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Gewicht:
2.44 kg/m
Belastungstesttyp nach IEC 61537:
Typ I


