Startseite

FEMI-CZ SPA - FCZA4J01A3C200L PASS. A RETE-75 MTC-ITA 200X075-39 J - A4J01A3C200L

KopierenKopieren
FEMI-CZ SPA - FCZA4J01A3C200L PASS. A RETE-75 MTC-ITA 200X075-39 J

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 200 mm

  • Höhe - 75 mm

  • Profilform - U-Form

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Ausführung - integrierter Verbinder

Packung

  • 12 M

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

8.050 km CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8029210137711

Artikelnummer

FCZA4J01A3C200L

Herstellernummer

A4J01A3C200L

Hersteller

FCZ

Breite:

200 mm

Höhe:

75 mm

Profilform:

U-Form

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Ausführung:

integrierter Verbinder

Oberflächenschutz:

gebeizt und passiviert

Länge:

3000 mm

Werkstoffgüte:

Edelstahl 304 (1.4301)

Integrierte Trennwand:

ohne

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Nutzbarer Querschnitt:

12400 mm²

Art der Verbindung:

sonstige

Belastungstesttyp nach IEC 61537:

Typ I

Gewicht:

1.09 kg/m

Arbeitslänge:

3000 mm

Drahtdurchmesser Längsseite:

3.9 mm

Drahtdurchmesser Querseite:

3.9 mm

Einsatztemperatur:

-20...90 °C

Mögliche Stützabstände:

0...3000 m

Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 1,0 m:

550 N/m

Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 1,5 m:

310 N/m

Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 2,0 m:

210 N/m

Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 2,5 m:

120 N/m

Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 3,0 m:

0 N/m

Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 4,0 m:

0 N/m

Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 5,0 m:

0 N/m

Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 6,0 m:

0 N/m

Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 7,0 m:

0 N/m

Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 8,0 m:

0 N/m

Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 9,0 m:

0 N/m

Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 10,0 m:

0 N/m

Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 11,0 m:

0 N/m

Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 12,0 m:

0 N/m

Articolo della serie FEMI-CZ4 costituito da passerella a rete con aggancio rapido MTC-ITALY, in acciaio inox AISI 304 sottoposto a processo di decontaminazione industriale atto a ripulire le zone di saldatura e a ripristinare il naturale stato passivo della superficie, resistente alla corrosione. Si raccomanda per installazioni in ambiente industriale, industria chimica normale, industria alimentare (no alte temperature), tessile, farmaceutica, cartiere e negli allevamenti zootecnici.