FEMI-CZ SPA - FCZA4E01A3C300L PASS. A RETE-75 MTC-ITA 300X075-39 E - A4E01A3C300L

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 300 mm
Höhe - 75 mm
Profilform - U-Form
Werkstoff - Stahl
Ausführung - integrierter Verbinder
Packung
3 M
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
8.050 km CO₂-Äquivalent
EAN
8431927016720
Artikelnummer
FCZA4E01A3C300L
Herstellernummer
A4E01A3C300L
Hersteller
FCZ
Breite:
300 mm
Höhe:
75 mm
Profilform:
U-Form
Werkstoff:
Stahl
Ausführung:
integrierter Verbinder
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Länge:
3000 mm
Integrierte Trennwand:
ohne
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Nutzbarer Querschnitt:
18760 mm²
Belastungstesttyp nach IEC 61537:
Typ I
Gewicht:
1.5 kg/m