FEMI-CZ SPA - FCZA3Z98M5X075M BLOCCA PASSERELLA 75X40-2,0 Z - A3Z98M5X075M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Rostfreier Stahl, gebeizt - nein
Oberflächenschutz - feuerverzinkt
Einsatztemperatur - -20...90 °C
Packung
1 ST
EAN
8029210095516
Artikelnummer
FCZA3Z98M5X075M
Herstellernummer
A3Z98M5X075M
Hersteller
FCZ
Werkstoff:
Stahl
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Einsatztemperatur:
-20...90 °C
Articolo della serie FEMI3 costituito da blocca passerella/blocca coperchio ad omega di sicurezza, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo di zincatura a caldo, applicato per immersione dopo lavorazione in bagno di zinco fuso a circa 450°C,raffreddato in aria o in acqua. Si raccomanda per installazioni esterne, rurali, industriali o interne con ambiente aggressivo.