FEMI-CZ SPA - FCZA3Z78FXX600K COPERCHIO PORTA SCATOLA DERIV. 600 Z - A3Z78FXX600K

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - feuerverzinkt
Rostfreier Stahl, gebeizt - nein
Einsatztemperatur - -20...90 °C
Packung
2 ST
EAN
8029210074610
Artikelnummer
FCZA3Z78FXX600K
Herstellernummer
A3Z78FXX600K
Hersteller
FCZ
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Einsatztemperatur:
-20...90 °C
Articolo della serie FEMI3 costituito da coperchio porta scatola, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo di zincatura a caldo, applicato per immersione dopo lavorazione in bagno di zinco fuso a circa 450°C, raffreddato in aria o in acqua. Si raccomanda per installazioni esterne, rurali, industriali o interne con ambiente aggressivo.