Startseite

FEMI-CZ SPA - FCZA3Z78FXX200K COPERCHIO PORTA SCATOLA DERIV. 200 Z

KopierenKopieren
FEMI-CZ SPA - FCZA3Z78FXX200K COPERCHIO PORTA SCATOLA DERIV.     200 Z

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - feuerverzinkt

  • Rostfreier Stahl, gebeizt - nein

Packung

  • 4 ST

EAN

8029210074573

Artikelnummer

FCZA3Z78FXX200K

Herstellernummer

A3Z78FXX200K

Hersteller

FCZ

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Articolo della serie FEMI3 costituito da coperchio porta scatola, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo di zincatura a caldo, applicato per immersione dopo lavorazione in bagno di zinco fuso a circa 450°C, raffreddato in aria o in acqua. Si raccomanda per installazioni esterne, rurali, industriali o interne con ambiente aggressivo.