Startseite

FEMI-CZ SPA - FCZA3Z72FXD500K FLANGIA ATTRAV. PARETI 500X100 (50+50) Z - A3Z72FXD500K

KopierenKopieren
FEMI-CZ SPA - FCZA3Z72FXD500K FLANGIA ATTRAV. PARETI 500X100 (50+50) Z

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Rostfreier Stahl, gebeizt - nein

  • Oberflächenschutz - feuerverzinkt

Packung

  • 2 ST

EAN

8029210074351

Artikelnummer

FCZA3Z72FXD500K

Herstellernummer

A3Z72FXD500K

Hersteller

FCZ

Werkstoff:

Stahl

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Articolo della serie FEMI3 costituito da flangia attraver. pareti, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo di zincatura a caldo, applicato per immersione dopo lavorazione in bagno di zinco fuso a circa 450°C, raffreddato in aria o in acqua.Si raccomanda per installazioni esterne, rurali, industriali o interne con ambiente aggressivo.