Startseite

FEMI-CZ SPA - FCZA3Z72FXC300H FLANGIA ATTRAV. PARETI 300X75 (50+25) Z - A3Z72FXC300H

KopierenKopieren
FEMI-CZ SPA - FCZA3Z72FXC300H FLANGIA ATTRAV. PARETI 300X75 (50+25) Z

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - feuerverzinkt

  • Rostfreier Stahl, gebeizt - nein

  • Einsatztemperatur - -20...90 °C

Packung

  • 4 ST

EAN

8029210074269

Artikelnummer

FCZA3Z72FXC300H

Herstellernummer

A3Z72FXC300H

Hersteller

FCZ

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Einsatztemperatur:

-20...90 °C

Articolo della serie FEMI3 costituito da flangia attraver. pareti, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo di zincatura a caldo, applicato per immersione dopo lavorazione in bagno di zinco fuso a circa 450°C, raffreddato in aria o in acqua.Si raccomanda per installazioni esterne, rurali, industriali o interne con ambiente aggressivo.