FEMI-CZ SPA - FCZA3Z65F4C000K GIUNTO ADATTABILE ORIZZ. 75 Z - A3Z65F4C000K

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Längs- und Winkelverbinder
Oberflächenschutz - feuerverzinkt
Werkstoff - Stahl
Art der Verbindung - Schraubverbinder
Geeignet für Kabelleiter - nein
Packung
4 ST
EAN
8029210073422
Artikelnummer
FCZA3Z65F4C000K
Herstellernummer
A3Z65F4C000K
Hersteller
FCZ
Ausführung:
Längs- und Winkelverbinder
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Werkstoff:
Stahl
Art der Verbindung:
Schraubverbinder
Geeignet für Kabelleiter:
nein
Geeignet für Kabelrinne:
ja
Geeignet für Gitterrinne:
nein
Länge:
150 mm
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Einsatztemperatur:
-20...90 °C


