Startseite

FEMI-CZ SPA - FCZA3Z63A5C025K GIUNTO A SNODO VERTICALE 100 Z - A3Z63A5C025K

KopierenKopieren
FEMI-CZ SPA - FCZA3Z63A5C025K GIUNTO A SNODO VERTICALE           100 Z

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Längs- und Winkelverbinder

  • Art der Verbindung - Schraubverbinder

  • Geeignet für Gitterrinne - nein

  • Geeignet für Kabelleiter - nein

  • Geeignet für Kabelrinne - ja

Packung

  • 4 ST

EAN

8029210073408

Artikelnummer

FCZA3Z63A5C025K

Herstellernummer

A3Z63A5C025K

Hersteller

FCZ

Ausführung:

Längs- und Winkelverbinder

Art der Verbindung:

Schraubverbinder

Geeignet für Gitterrinne:

nein

Geeignet für Kabelleiter:

nein

Geeignet für Kabelrinne:

ja

Länge:

150 mm

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Werkstoff:

Stahl

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

FEMI-CZ SPA offre una vasta gamma di prodotti e soluzioni tipo GIUNTO A SNODO VERTICALE 100 Z… Giunto per sistema portacavi