Startseite

FEMI-CZ SPA - FCZA3Z59A1B010E SEPARATORE CURVA 30 DISCESA 050-R100 Z - A3Z59A1B010E

KopierenKopieren
FEMI-CZ SPA - FCZA3Z59A1B010E SEPARATORE CURVA 30 DISCESA   050-R100 Z

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Trennwandhöhe - 50 mm

  • Länge - 78 mm

  • Ausführung - sonstige

  • Befestigungslochung - ja

  • Befestigungsart - schraubbar

Packung

  • 1 ST

EAN

8029210073248

Artikelnummer

FCZA3Z59A1B010E

Herstellernummer

A3Z59A1B010E

Hersteller

FCZ

Trennwandhöhe:

50 mm

Länge:

78 mm

Ausführung:

sonstige

Befestigungslochung:

ja

Befestigungsart:

schraubbar

Geeignet für Gitterrinne:

ja

Geeignet für Kabelleiter:

ja

Geeignet für Kabelrinne:

ja

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Werkstoff:

Stahl

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Articolo della serie FEMI3 costituito da divisorio curva 30° discesa, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo di zincatura a caldo, applicato per immersione dopo lavorazione in bagno di zinco fuso a circa 450°C, raffreddato in aria o in acqua. Si raccomanda per installazioni esterne, rurali, industriali o interne con ambiente aggressivo.