FEMI-CZ SPA - FCZA3Z58A1C010E SEPARATORE CURVA 45 DISCESA 075-R100 Z - A3Z58A1C010E

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Trennwandhöhe - 75 mm
Länge - 177 mm
Ausführung - sonstige
Befestigungslochung - ja
Befestigungsart - schraubbar
Packung
1 ST
EAN
8029210073224
Artikelnummer
FCZA3Z58A1C010E
Herstellernummer
A3Z58A1C010E
Hersteller
FCZ
Trennwandhöhe:
75 mm
Länge:
177 mm
Ausführung:
sonstige
Befestigungslochung:
ja
Befestigungsart:
schraubbar
Geeignet für Gitterrinne:
ja
Geeignet für Kabelleiter:
ja
Geeignet für Kabelrinne:
ja
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoff:
Stahl
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt


